Referenzen
Tollok:TLK401 150x200
Rubix:1480347
Hersteller:11045121

Produktdetails : 150X200TLK401 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeiten, Biegemomente zu ertragen
∙ Gleichförmige Verteilung der Pressungen
∙ Keine axiale Verschiebung Welle-Nabe
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 401 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 150 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 150 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 92 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 80 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 319 kN |
| Flächenpressung Welle | 83 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 23900 N.m |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Ausführung | 401 |
| Zentrierung | selbstzentrierend patentiert |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.005,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.196,60 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
