Referenzen
Tollok:TLK 250 38X52
Rubix:1480187
Hersteller:T250038X052

Produktdetails : 38X52TLK250 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Niedrige bis mittlere Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Geringe radiale Einbaumaße
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen, Welle aufschieben und Nutmutter auf Anzugmoment anziehen und danach mit Sicherungsblech sichern. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 250 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 38 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 38 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 24,5 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 10 mm |
| Axialkraft | 14 kN |
| Flächenpressung Welle | 126 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 290 N.m |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Ausführung | 250 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,67 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
