Referenzen
Tollok:TLK200 80x120 C
Rubix:1480137
Hersteller:11045027

Produktdetails : 80X120TLK200 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Breite Toleranzen
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Chromatierte Schrauben anziehen bis der Innenring mit der Welle und der Außenring mit der Nabe in Kontakt kommen. Danach Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig über Kreuz anziehen bis das Schraubenanzugsmoment Ms erreicht wird. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 200 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 80 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 80 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 38 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 28 mm |
| Anzahl Schrauben | 14 |
| Axialkraft | 158 kN |
| Flächenpressung Welle | 220 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 6330 N.m |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Ausführung | 200 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
