42X55TLK110 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK110 42x55 C
Rubix:1480051
Hersteller:11044541
42X55 TLK 110 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 42X55TLK110 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen

Anwendungen

Kontaktflächen von Welle und Naben reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehrere Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 110
Wellendurchmesser42 mm
Durchmesser der Bohrung42 mm
Gesamtlänge mit Schrauben60 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben52 mm
Anzahl Schrauben8
Axialkraft84 kN
Flächenpressung Welle166 N/mm²
Übertragbares Drehmoment1750 N.m
Außendurchmesser55 mm
Ausführung110
Zentrierungselbstzentrierend
Zolltarifcode84836020
150,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
179,51 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen