Referenzen
Tollok:TLK130 50x80 C
Rubix:1479959
Hersteller:11044794

Produktdetails : 50X80TLK130 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 130 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 50 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 50 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 57 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 49 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 135 kN |
| Flächenpressung Welle | 238 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 3370 N.m |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Ausführung | 130 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
