Referenzen
KTR:KTR 700-20X50
Rubix:1173781
Hersteller:087005020050

Produktdetails : 20X50KTR700 Spannsatz
Spannsatz KTR
20X50KTR700
Technische Informationen
Attribute
| Typ | starre wellenkupplung |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Axialkraft | 22 kN |
| Flächenpressung Welle | 195 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 220 N.m |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
