GN206.1-25-M12-NI Spannmutter, doppelarmig, Edelstahl
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 206.1-25-M12-NI
Rubix:576664
Hersteller:GN 206.1-25-M12-NI
EAN:4045525595507





Produktdetails : GN206.1-25-M12-NI Spannmutter, doppelarmig, Edelstahl
Doppelarmige Spannmuttern, Edelstahl-Feinguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
