Referenzen
Elesa+Ganter:GN 99.5-100-M12
Rubix:104751
Hersteller:GN 99.5-100-M12
EAN:4045525423954





Produktdetails : GN99.5-100-M12 Spannmutter
Spannmuttern, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
