Referenzen
INA:PTUE55-XL
Rubix:14748
Hersteller:0009829110000
EAN:4064327886736

Produktdetails : PTUE 55-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 42 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | aufnahme-gehäuseeinheit |
| Länge | 169 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Außendurchmesser | 76 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen