Spannlager mit Gewindestift SNR CUS21031, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 49.213 mm | Breite: 43.5 mm
Spannlagereinsatz CUS200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CUS21031
Rubix:673407
EAN:3413529578986




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 43,5 mm |
Produktdetails : CUS 21031 (SNR) Spannlagereinsatz SNR
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Gewindestiftbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 94x57x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 726 g |
| Innendurchmesser | 49,213 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 43,5 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | cus200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen