Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 206-104-2F, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 38.1 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAR 206-104-2F
Rubix:121989
Hersteller:30215
EAN:7316577754561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : YAR 206-104-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
- Lange Gebrauchsdauer
- Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Anwendungen
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,1x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 270 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | yar |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Herkunftsland | MX |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen