Referenzen
SKF:H 208
Rubix:860317
Hersteller:8041
EAN:7316577008336

Produktdetails : H 208 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außengewinde | m40x1,5 |
| Breite | 31 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std