Referenzen
SKF:H 3134
Rubix:13038
Hersteller:8250
EAN:7316577079930

Produktdetails : H 3134 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122x232x232 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8343 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außengewinde | m170x3 |
| Breite | 122 mm |
| Außendurchmesser | 232 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std