Referenzen
SKF:H 2316
Rubix:860338
Hersteller:H 2316
EAN:7316577008725

Produktdetails : H 2316 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m80x2 |
| Breite | 78 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std