H3124 (TIM) Spannhülse Timken

Spannhülse Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H3124
Rubix:848008
EAN:0087796211575
H3124 (TIM) Spannhülse Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außengewindeja
Breite88 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3124 (TIM) Spannhülse Timken


Timken bietet eine breite Palette von Hilfs- und Zubehörteilen für die Montage von Lagerprodukten. Sicherungsmuttern, Sicherungsscheiben und Distanzscheiben können verwendet werden, um die korrekte Abstützung und Einstellung der Lager in der Anwendung zu gewährleisten.
Spannhülse Timken

Stärken

Sichere und effektive Baugruppe für Lager mit Kegelbohrung; Enthält Montagehülse, Sicherungsmutter und Sicherungscheibe oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen sind möglicherweise erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)191x191x135 mm
Bruttogewicht2640 g
Verpackungsmaße (L x B x H)191x191x135 mm
Gewicht der Verpackung2640 g
Innendurchmesser110 mm
Außengewindeja
Breite88 mm
Außendurchmesser155 mm
Serieh
Zolltarifcode84829900
370,51 exkl. MwSt.
/ Stück
440,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen