Referenzen
SKF:H 2322
Rubix:860340
Hersteller:8104
EAN:7316577008770

Produktdetails : H 2322 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2648 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außengewinde | m110x2 |
| Breite | 105 mm |
| Außendurchmesser | 154 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std