H 215 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 215
Rubix:860322
Hersteller:8053
EAN:7316577008398
H 215 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außengewindem75x2
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 215 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht655 g
Innendurchmesser65 mm
Außengewindem75x2
Breite43 mm
Außendurchmesser104 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
52,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen