Referenzen
Timken:H3032
Rubix:847987
EAN:0087796214545

Produktdetails : H3032 (TIM) Spannhülse Timken
Timken bietet eine große Auswahl an Zusatzteilen zur Montage von Lagerprodukten. Sicherungsmuttern, Sicherungsscheiben und Distanzscheiben können verwendet werden, um die korrekte Fixierung und Einstellung der Lager in der Anwendung sicherzustellen.
Spannhülse Timken
Stärken
Sichere und effektive Montage von Wälzlagern mit konischer Bohrung; Beinhaltet Montagehülse, Sicherungsmutter und Sicherungsscheibe oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen sind möglicherweise verfügbar, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 219x219x132 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5220 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 219x219x132 mm |
| Gewicht der Verpackung | 5220 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außengewinde | m160x3 |
| Breite | 93 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Serie | h (metric) |
| Gewicht | 5,21 kg |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
776,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
924,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen