Referenzen
SKF:H 3132
Rubix:860360
Hersteller:8249
EAN:7316577079923

Produktdetails : H 3132 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7443 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außengewinde | m160x3 |
| Breite | 119 mm |
| Außendurchmesser | 252 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std