Referenzen
FAG:H312
Rubix:512543
Hersteller:0167311070000
EAN:4012801217026

Produktdetails : H 312 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x62,8x62,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 410 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außengewinde | m60x2 |
| Breite | 47 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std