K0017.16080 Spannhakenaufnahme, Form:B, mit 6-Kant
Spannhakenaufnahme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0017.16080
Rubix:129048
EAN:4059245031351



Dokumente
Produktdetails : K0017.16080 Spannhakenaufnahme, Form:B, mit 6-Kant
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0017.12080Hinweis: Spannhakenaufnahmen dienen zur Führung und Erhöhung von Spannhaken.
Spannhakenaufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 915 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen