K0013.210 Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Vergütungsstahl
SPANNHAKEN MIT BUND, MIT EXZENTERHEBEL, VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0013.210
Rubix:2055885
Hersteller:K0013.210
EAN:4059245267545
Dokumente
Produktdetails : K0013.210 Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Vergütungsstahl
Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305. Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank. Bestellbeispiel: nlm 04371-208 Hinweis: Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann. Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters. Zeichnungshinweis: 1) Sicherungsschraube für Stift 2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305. Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank. Bestellbeispiel: nlm 04371-208 Hinweis: Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann. Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters. Zeichnungshinweis: 1) Sicherungsschraube für Stift 2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

