K0018.12160 Höhenzylinder, Vergütungsstahl
Höhenzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0018.12160
Rubix:325401
EAN:4059245031467



Dokumente
Produktdetails : K0018.12160 Höhenzylinder, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0018.16050Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Höhenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1593,4 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage