K0018.12080 Höhenzylinder, Vergütungsstahl
Höhenzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0018.12080
Rubix:325398
EAN:4059245031436



Dokumente
Produktdetails : K0018.12080 Höhenzylinder, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0018.16050Hinweis: Mit Höhenzylindern können Spannhakenaufnahmen und Spannhaken erhöht werden.
Höhenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 767,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen