Referenzen
Kipp:K0015.12040
Rubix:132856
EAN:4059245031146



Dokumente
Produktdetails : K0015.12040 Spannhaken mit Bund
Werkstoff: Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0015.12060Hinweis: Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder K0018.
Spannhaken mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 431,7 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort