K0013.06 Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl
Spannhaken mit Bund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0013.06
Rubix:171114
EAN:4059245030873



Dokumente
Produktdetails : K0013.06 Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: vergütet und brüniert.Bestellbeispiel: K0013.06
Spannhaken mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 139,8 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage