K0022.06 Formschluss-Spann-Exzenter, Stahl
Formschluss-Spann-Exzenter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0022.06
Rubix:176706
EAN:4059245031726



Dokumente
Produktdetails : K0022.06 Formschluss-Spann-Exzenter, Stahl
Werkstoff: Exzenterschraube legierter Stahl. Klemmscheibe Stahl.Ausführung: Exzenterschraube brüniert. Klemmscheibe brüniert.Bestellbeispiel: K0022.06Hinweis: Der Spann-Exzenter hat eine Scheibe, die durch Fräsen mit der Kontur des zu spannenden Werkstückes versehen werden kann. Dies ergibt eine formschlüssige Spannung für runde, konturierte oder labile Werkstücke. Die abgeflachte Kante hat den gleichen Abstand von der Schraubenmitte wie der Spann-Exzenter K0026, so dass die Scheiben gegebenenfalls ausgetauscht werden können. "A" = Abstand vom Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). "D1 min." = Maß, das für das Konturfräsen zur Verfügung steht.Auf Anfrage: Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Formschluss-Spann-Exzenter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21,7 g |
|---|---|
| Modell | k0022 |
| Einspannkraft | 3,3 kN |
| Länge | 11,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen