K0034.006030 Niederzugspanner, links, Form:B, Stahl
Niederzugspanner Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0034.006030
Rubix:325542
EAN:4059245032297



Dokumente
Produktdetails : K0034.006030 Niederzugspanner, links, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Anschlagschraube und die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 und K0034.006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.Spannkraft: K0034.006... = 3800 N K0034.010... = 7200 N
Niederzugspanner
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 230,1 g |
|---|---|
| Modell | k0034 |
| Einspannkraft | 3800 kN |
| Länge | 78 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage