K0754.21201008 Exzenter-Spannmodul, Form:C, Stahl
EXZENTER-SPANNMODUL, SCHWARZ, KOMP:ALUMINIUM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0754.21201008
Rubix:2058063
EAN:4059245309382
Dokumente
Produktdetails : K0754.21201008 Exzenter-Spannmodul, Form:C, Stahl
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss. Ausführung: Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Hinweis: Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt. Vorteile: Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k0754 |
|---|---|
| Einspannkraft | 2,5 kN |
| Länge | 52 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

