K0049.3631162 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:C, Edelst.
Spannverschlüsse einstellbar Anschraubbohrungen verdeckt Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0049.3631162
Rubix:517219
EAN:4059245034017



Dokumente
Produktdetails : K0049.3631162 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:C, Edelst.
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.
Spannverschluss einstellbar, Anschraubbohrungen verdeckt
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 187 g |
|---|---|
| Einspannkraft | 4 kN |
| Länge | 115,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort