Referenzen
Festo:SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12
Rubix:1824255
Hersteller:568663
EAN:4052568216290

Produktdetails : SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12 Drucksensor
Drucksensor SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=2 x Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | sde3 |
| Spannung, min. | 15 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen