Referenzen
Festo:SPAW-P50R-G12M-2PV-M12
Rubix:1825058
Hersteller:8022810
EAN:4052568258115

Produktdetails : SPAW-P50R-G12M-2PV-M12 Drucksensor
Drucksensor SPAW-P50R-G12M-2PV-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich 0 bis +50 bar, Pneumatischer Anschluss Außengewinde G1/2. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm Drucksensor
Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | spaw |
| Spannung, max. | 35 V |
| Spannung, min. | 15 V |
| Zolltarifcode | 85369095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen