Referenzen
Festo:SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
Rubix:1824947
Hersteller:8001236
EAN:4052568277130

Produktdetails : SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D Drucksensor
Drucksensor SPAU-P10R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Wandbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | spau |
| Spannung, min. | 20 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 85369095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen