Referenzen
SMC:PSE541-M5-C2
Rubix:2185745
EAN:3618033932570



Technische Zusammenfassung
| Typ | positiver druck von 0 bis 1 mpa |
|---|---|
| Ausführung | größe der öffnung: m5 x 0,8 |
| Spannung, min. | 12 V |
Produktdetails : PSE541-M5-C2 Drucksensor
Digitaler Druckschalter
Druckstufen: bis zu 10 MPa
Genauigkeit: bis zu 1% v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart bis zu IP65.
Druckstufen: bis zu 10 MPa
Genauigkeit: bis zu 1% v.E.
Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
Schutzart bis zu IP65.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 79x22x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59 g |
| Typ | positiver druck von 0 bis 1 mpa |
| Ausführung | größe der öffnung: m5 x 0,8 |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage