SPA2000 SUPER HC MN Keilriemen SUPER HC MN GATES
SPA2882 SUPER HC MN Keilriemen SUPER HC MN GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA2000MN SUPERHC MN
Rubix:1578249
Hersteller:941502000
EAN:5412571102390




Produktdetails : SPA2000 SUPER HC MN Keilriemen SUPER HC MN GATES
Keilriemen SUPER HC MN GATES, SPA2882 SUPER HC MN
Wenn Ihr Antrieb eine Lösung mit hoher Leistung benötigt, aber durch Antriebsgewicht oder Platzbedarf begrenzt ist, dann sind die Super HC® Riemen mit Formverzahnung die Antwort. Unser urheberrechtlich geschütztes Konstruktionsverfahren bietet eine überlegene Kombination aus Biegefestigkeit und Belastbarkeit und überträgt im Vergleich zu Riemen vergleichbarer Größe die bis zu dreifache Geschwindigkeit. Super HC® MN Keilriemen bringen mehr Leistung, wo höhere Geschwindigkeiten, höhere Drehzahlverhältnisse oder kleinere Riemenscheibendurchmesser erforderlich sind, wobei im Vergleich zu klassischen Keilriemen signifikante Vorteile geboten werden. Super HC® MN wurde im Rahmen gezielter Forschung entwickelt und wird besonders für den Einsatz bei allen industriellen, Hochleistungs-Schmalkeilriemenantrieben empfohlen. Durch seinen erhöhten Wirkungsgrad ermöglicht dieser Riemen eine kompaktere und wirtschaftlichere Antriebsauslegung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Innenlänge | 1955 mm |
| Außenlänge | 2018 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | nein |
| Serie | super hc mn |
| Min. Einsatztemperatur | -51 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 121 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar