SPZ950 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ950/3V375 SUPERHC
Rubix:1578185
Hersteller:933100950
EAN:5412571075854




Produktdetails : SPZ950 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 950 mm |
| Innenlänge | 912 mm |
| Außenlänge | 963 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen