SPA 355X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

SPA Abschnitt Sechs Rillen V-Rollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPA355
Rubix:2250242
Hersteller:856694
EAN:3660338119781
SPA 355X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser355 mm
Taper-Buchse3535
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 355X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPA - Taper Bush Typ (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden

Anwendungen

Keilriemenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser355 mm
Taper-Buchse3535
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten6
Typ5
Kranzbreite95 mm
Außendurchmesser360,5 mm
Breite89 mm
288,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,66 € inkl. MwSt.