6100065072 PA-RI Schelle, Sorte 1, 1-teilig, Nr. 70
Sorte I, 1-teilig, verzinkte Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 70
Rubix:498378
Hersteller:6100065072
EAN:4030477033351

Produktdetails : 6100065072 PA-RI Schelle, Sorte 1, 1-teilig, Nr. 70
Teguma Schlauchschelle. System Pa-Ri. Sorte I, einteilig, verzinkte Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111 g |
|---|---|
| Typ | sorte i |
| Spannbereich, Minimum | 64 mm |
| Spannbereich, Maximum | 70 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
