24B-3 G/SPL NP (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:24B-3 G/SPL NP (DH)
Rubix:3840444
Hersteller:309529

Produktdetails : 24B-3 G/SPL NP (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 24b-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Gewicht | 20100 g |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
