Referenzen
Donghua:16B-2 K V (DH)
Rubix:3841488
Hersteller:315262

Produktdetails : 16B-2 K V (DH) Gekröpftes Glied 12 (L)
Donghua V (Reinforced) Kette – Verstärkte Rollenkette für erhöhte Belastungen gegenüber Standardketten. Geeignet für industrielle Anwendungen mit höheren Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Erhöhte Festigkeit und Robustheit durch verstärkte Ausführung – zuverlässig im Dauerbetrieb bei höheren Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 5420 g |
| Sprunganzahl | 12 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | gekröpftes glied 12 (l) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
