Referenzen
Donghua:12B-2 G H (DH)
Rubix:3839796
Hersteller:309082

Produktdetails : 12B-2 G H (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 2310 g |
| Sprunganzahl | 11 |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Typ | e (feder 11) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
