10B-2 G GL NP (DH) Verbindungsglied (E) mit geraden Laschen vernickelt
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:10B-2 G GL VN (DH)
Rubix:3680655
Hersteller:000313261

Produktdetails : 10B-2 G GL NP (DH) Verbindungsglied (E) mit geraden Laschen vernickelt
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | verbindungsglied (e) mit geraden laschen vernickelt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
