Referenzen
Donghua:16B-1 G/SPL V (DH)
Rubix:3841483
Hersteller:315257

Produktdetails : 16B-1 G/SPL V (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua V (Reinforced) Kette – Verstärkte Rollenkette für erhöhte Belastungen gegenüber Standardketten. Geeignet für industrielle Anwendungen mit höheren Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Erhöhte Festigkeit und Robustheit durch verstärkte Ausführung – zuverlässig im Dauerbetrieb bei höheren Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | verbindungsglied mit splint 111 (typ s) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
