Referenzen
SMC:VP517Y-5YO1
Rubix:2193181
Hersteller:VP517Y-5YO1
Produktdetails : VP517Y-5YO1 Ventil, elektrisch betätigt
Das Magnetventil der Serie VP300/500/700 von SMC bietet eine hohe Durchflusskapazität und einen reduzierten Stromverbrauch (1. 55W Standard, 0. 55W mit Energiesparschaltung). Die Serie kann sowohl als Umschalt- als auch als Verteilerventil eingesetzt werden. Es ist vakuumtauglich bis zu -101. 2kPa. Die Serie VP3145/3165/3185 ist ein großformatiges Magnetventil mit 3 Anschlüssen und einer Gummidichtung. Die Serie kann sowohl im Vakuum als auch unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Beide Serien sind in normal geschlossener oder normal offener Ausführung erhältlich.
Stärken
-Vorgesteuertes Sitzventil mit 3 Anschlüssen
Erhältlich mit Energiesparschaltung zur Reduzierung des Stromverbrauchs
Gewindetypen: Rc, G, NPT, NPTF
Erhältlich mit Energiesparschaltung zur Reduzierung des Stromverbrauchs
Gewindetypen: Rc, G, NPT, NPTF
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen