Referenzen
Festo:VMPA1-M1H-E-PI
Rubix:436021
Hersteller:533346
EAN:4052568015824

Produktdetails : VMPA1-M1H-E-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA1-M1H-E-PI Für Ventilinsel Ventilfunktion=5/3 entlüftet Antriebsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Standard-Nenndurchfluss=240 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar
Magnetventil VMPA1-M1H-E-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=240 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x10x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63,5 g |
| Typ | ventil für mpa |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 240 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen