VP342R-5YOD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP342R-5YOD1-02FA
Rubix:2193167
Hersteller:VP342R-5YOD1-02FA
EAN:3618036564969
VP342R-5YOD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP342R-5YOD1-02FA Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht196 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
88,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage