SY5000-27-1F-Q Einzelanschlussplatte

SMC-Trägerplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SY5000-27-1F-Q
Rubix:2316167
Hersteller:SY5000-27-1F-Q
EAN:3618036185263
SY5000-27-1F-Q Einzelanschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typabdeckplatte
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : SY5000-27-1F-Q Einzelanschlussplatte


SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohrrichtungen verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.

Stärken

Grundplatte für Magnetventile der Serie SY
Gewindetypen: Rc, G, NPT, NPTF

Technische Informationen


Attribute
Typabdeckplatte
Anzahl der Anschlüsse5
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen