VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8
Rubix:1829293
Hersteller:575624
EAN:4052568261610
VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Typvuvs universelles wegeventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1600 l/min
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,00 exkl. MwSt.
/ Stück
142,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage