SY3120-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY3000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY3120-5LOU-C6-Q
Rubix:687807
Hersteller:SY3120-5LOU-C6-Q
EAN:3618036192926
SY3120-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY3120-5LOU-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom193 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
67,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std