VHS40-F06A Ventil, mechanisch betätigt

3/2 Manuelles Absperrventil der Serie VHS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VHS40-F06A
Rubix:1782976
Hersteller:VHS40-F06A
EAN:3618036583311
VHS40-F06A Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ20 (einfachwirkend), durchmesser g3/4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VHS40-F06A Ventil, mechanisch betätigt


Druckentlastungsventil mit 3 Anschlüssen und Verriegelungslöchern
Modularer Anschlusstyp für den Anschluss an FRL-Einheiten
Energiesparend: kein Entlüften beim Umschalten des Griffs
Sicherheitsmaßnahme: Verhinderung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftzufuhrprobleme (OSHA-konform)
Mit eingebautem Schalldämpfer für den EXH-Anschluss als Option.
VHS, 3/2-Wege-Handabsperrventil

Stärken

Vorrichtung mit Vorhängeschloss, die dazu beiträgt, dass Maschinen den europäischen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.

Anwendungen

Spülen Sie das System im Vorfeld.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x110x75 mm
Bruttogewicht282 g
Typ20 (einfachwirkend), durchmesser g3/4
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
50,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage